ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ステンレス針金
ステンレス線 10kg巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72713419
品番
00057002
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製針金です。
多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーに。
トラスコ品番
223-8088
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(m)
3300
線径(Φmm)
0.7
番手
#22