曜日別特売
10102778 DH バネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713656

10102778 DH バネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713656
10102778 DH バネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713656
10102778 DH バネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713656
10102778 DH バネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72713656

DH バネ付角座金

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番223-8789
内容量1袋(10枚)注文コード72713656品番10102778
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。

用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに。仕様ツメ加工3か所トラスコ品番223-8789材質スチール厚さ(mm)4.5直径(Φmm)45穴径(Φmm)14.2表面処理電気亜鉛めっき
注意
※スプリングワッシャーのついている方をナット側にして取り付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする