エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 容器関連商品
エスコの じょうご
小型じょうご[ステンレス製]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72713700
品番
EA992CD-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥870
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質
ステンレス(18-8) (SUS304)
直径(Φmm)
34
質量(g)
10
口径(Φmm)
9
ノズル外径(Φmm)
27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72713700
EA992CD-51
72713709
EA992CD-52
小型じょうご[ステンレス製]
エスコ
1個
¥
980
税込
¥
1,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)