画像準備中

小型じょうご[ステンレス製]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72713709 品番EA992CD-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。

材質ステンレス(18-8) (SUS304) 直径(Φmm)49 質量(g)20 口径(Φmm)9 ノズル外径(Φmm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする