ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク かね折り金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さL(mm)
240
210
240
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
72713823
品番
10103149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
隅通し柱と胴差の接合補強に。
付属品
Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
トラスコ品番
223-7102
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
品番
SA-24
長さL(mm)
240
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27