画像準備中

多用途シール剤(防カビ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72714086 品番EA934KL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的!充てん後に塗装しても目地汚染がないので、長期間、目地がきれい!水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる!壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる!水性で使いやすく、周囲にはみ出しても固化前なら水で落とせる!

用途内外壁の目地ひび割れに。壁と柱、壁クロスのすき間に。内外壁と窓枠のすき間に。塗装前の下地調整に。壁紙壁クロスはり前の下地調整に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5〜35 内容量(mL)65 使用範囲4〜5m/本(5×5mm目地) 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 完全硬化時間- 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする