曜日別特売
10179755 1×4サポート専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715214

10179755 1×4サポート専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715214
10179755 1×4サポート専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715214
10179755 1×4サポート専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715214
10179755 1×4サポート専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715214
10179755 1×4サポート専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715214
10179755 1×4サポート専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715214
10179755 1×4サポート専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72715214

1×4サポート専用ビス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
頭部白
長さ(mm)30
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 、頭部:白塗装
内容量1袋(20本)注文コード72715214品番10179755
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

専用のタッピングねじでツライチに使用します。

用途1×4サポートの取り付けに。トラスコ品番225-8521長さ(mm)30材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 、頭部:白塗装頭部白タイプ専用ビス呼称(mm)3頭部径(Φmm)7.5アズワン品番65-1934-60
注意
※耐震金物では御座いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする