H.D.カーボン 喰わせ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50m) 仕様標準強力(Lbs.):7 注文コード72716430 品番1.75号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

沈みが早く、サバキが良いフロロカーボンの特性に、しなやかさという新性能をプラス。
かつてない 「誘い」 と 「喰い込み」 を実現した中軟調フロロハリスです!!
特殊樹脂加工を施し、摩擦熱の発生を抑止
強度の保持力を強化すると同時に、巻きグセの復元性など使いやすさも向上しました。
波止からのチヌ・口太グレ・落とし込み他、潮の動きが悪い時に高操作性を発揮し、水に近い屈折率による最高のカモフラージュ性としなやかさで、繊細さが求められる釣りにオールラウンドに対応します。
必要な長さで糸がピタッと止まるジャストストッパー付き

仕様標準強力(Lbs.):7 材質フロロカーボン クリアー 寸法(m)50 比重1.78 標準直径(mm)0.22 標準強力(kg)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする