※写真は右仕様
TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の エントランス
TOEX(LIXIL)の ポスト
TOEX(LIXIL)の 戸建住宅用ポスト
ネクストポスト L-1 型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
前扉:シャイングレー、投函口・本体・ポール:ロイヤルブラック
錠前
電子錠左仕様
注文コード
72716508
品番
8KKB04SC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は56,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
色・錠前
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
指一本でスムーズに操作できるタッチパネル式電子錠を搭載。操作部のLEDが光り、夜間でも見やすく便利、リチウム電池なので配線不要です。
材質
【ポスト】本体:めっき鋼板、前扉:アルミダイカスト、投函口:アルミダイカスト、【ポール】スチール
色
前扉:シャイングレー、投函口・本体・ポール:ロイヤルブラック
投函タイプ
前入れ前取り出し
錠前
電子錠左仕様
付属品
壁取付用部品・リチウム電池(CR123A)2本
寸法(mm)
本体:350×450×142、投函口:370×40
適合寸法(mm)
投函物:360×260×35
角度(°)
取り出し:45
注意
※ポール建ての場合、ポスト用単独ポール(8KKB03QK)を別途手配ください。