※写真は右仕様

ネクストポスト L-1 型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 前扉:クリエダーク、投函口・本体・ポール:ロイヤルブラック 錠前電子錠左仕様 注文コード72716544 品番8KKB04SA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
参考基準価格(税別)¥95,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は色・錠前12種類から選べます 他の種類を見る

指一本でスムーズに操作できるタッチパネル式電子錠を搭載。操作部のLEDが光り、夜間でも見やすく便利、リチウム電池なので配線不要です。

材質【ポスト】本体:めっき鋼板、前扉:アルミダイカスト、投函口:アルミダイカスト、【ポール】スチール 前扉:クリエダーク、投函口・本体・ポール:ロイヤルブラック 投函タイプ前入れ前取り出し 錠前電子錠左仕様 付属品壁取付用部品・リチウム電池(CR123A)2本 寸法(mm)本体:350×450×142、投函口:370×40 適合寸法(mm)投函物:360×260×35 角度(°)取り出し:45
注意
※ポール建ての場合、ポスト用単独ポール(8KKB03QK)を別途手配ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする