ハードコア スーパーコールド X4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200m) 仕様最大強力(Lbs):14 注文コード72717130 品番0.8号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

撥水に特化した寒冷対応モデル
撥水性が高い為、水をはじき、寒冷地でもストレスのない操作性を実現!!
1.撥水仕様
特殊コーティングにより、撥水性を高め、操作性のよい絶妙なハリとコシを実現
2.耐摩耗性アップ!!
通常PEと比較し、約3倍の耐摩耗性を発揮
3.摩擦抵抗の激減!!
摩擦抵抗が激減する事で、ガイド摩擦が減り飛距離アップやリールの巻取りが軽くなります。
さらに、瀬ズレやキャスト時の指掛け部の毛羽立ちが激減します。
4.感度UP & 操作性大幅UP!!
100mに1kgの負荷を加えた伸びは従来のPE86.3 cmに対し 「ハードコア スーパーコールド X4/ハードコア スーパーコールド X8」 は44.4cm!!
約1/2倍の伸度減で感度大幅UP!! ダイレクトな操作性でルアー本来の性能を100%引き出します。
5.真円性の向上!!
一本一本の原糸が密着しているのでキャスト時の抵抗が軽減し飛距離がUP!!
さらにガイドとの摩擦による糸鳴りを抑制。
6.最適なハリとコシ!!
ハリがあるのでキャスト時のトラブルが激減。
風に強く、ガイドがらみも少ないので、ストレスなく釣りをする事が出来ます。

仕様最大強力(Lbs):14 10m×5color 寸法(m)200 比重0.97 標準直径(mm)0.15 強力(kg)最大6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする