曜日別特売
MM-CD09Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) TOSTEM(LIXIL) 72717813

MM-CD09Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) TOSTEM(LIXIL) 72717813
MM-CD09Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) TOSTEM(LIXIL) 72717813
MM-CD09Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) TOSTEM(LIXIL) 72717813
MM-CD09Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) TOSTEM(LIXIL) 72717813
MM-CD09Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) TOSTEM(LIXIL) 72717813

すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚クリエモカ注文コード72717813品番MM-CD09Z1-MANX
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

クリエモカ耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)300材質(表面)HPJシート幅W(mm)913
注意
※棚板のみとなります。棚柱、ブラケットは別途ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする