ACC650X300X42M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 酒井化学工業 72720105 ACC650X300X42M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 酒井化学工業 72720105 ACC650X300X42M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 酒井化学工業 72720105

エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650

(9件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード72720105 品番ACC650X300X42M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。
耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。

幅(mm)300 長さ(m)42 構造2層 用途工作機械、精密機器、家電、自動車部品等の緩衝材 形状円柱 粒径(mm)10 粒高(mm)4
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72720105 ACC650X300X42M 72757738 ACC650X300X42M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 酒井化学工業 エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 酒井化学工業 1パック(4本) 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08007587
2021-04-05
用途:
梱包作業

大満足。
他社の同等クラスをすべて取り寄せ使用した結果、弊社にあったのはこれです。
硬さ、程よい透明度さ。
とてもいいです。

対象商品:
08007587
2016-08-19
用途:
製品の梱包
株式会社東京マシン製作所 様

配達までに運送会社がぶつけたのか、納入された物が3〜4周分裂けていた。
今まで4回購入して2回有ったので、荷姿がビニール袋1枚だけで覆われてるのでメーカー及び運送会社に注意喚起のシール等必要あり。
たぶん運送会社は積む時に投げてると思う。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08007587
2015-10-26
用途:
ガラス工芸品らの梱包

某、翌日配達のネットショップで買っていたエアキャップが廃盤になり、代替品として勧められた、値段の高いものを購入したら、今度はへなへなに腰がなく、騙された!と憤慨しておりました。

そこで今回、こちらの商品を購入。

厚みが比較できなかったのですが、他サイトの比較表を見て、強そうに思ったのと、重量で決めました。

実際触ってみたら、想像していたものよりも硬めで、小さいものや細かいものの梱包には不向きだと感じましたが、商品自体ではなく、化粧箱を更に包むときに、厚みがあるので緩衝材として良いなと感じました。

ガラス製品を包むには、もうひとランク下のものを購入しようと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
08007587
2014-08-28
用途:
出来上がった金属製品を梱包するために使用しています。

金属製品を梱包するため、ある程度強度のあるものを探していました。強度がありすぎると梱包しにくいのですが、ちょうど良い強度でしなやかさもあり、使いやすいです。

対象商品:
08007587
2016-03-14
用途:
梱包
株式会社東京マシン製作所 様

商品が届いたので使おうとしたら、運送時にぶつけたのか4周分位破けていた。
運送業者に取扱注意のシール等を張るように連絡してほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08007587
2015-04-08
用途:
機械部品梱包

丈夫で厚く問題なし

対象商品:
08007623
2014-06-05
用途:
輸送時の衝撃が良くない電子部品

従来は 幅1200ミリのロールを600ミリにカットして使用してましたが手間が省け助かります。

対象商品:
08007587
2012-01-06
用途:
陶磁器の梱包

以前使用していたものに比べて、気泡がしっかりしている。満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする