※寸法図

BTY-1 木製耐水黒板 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721243 BTY-1 木製耐水黒板 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721243 BTY-1 木製耐水黒板 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721243

木製耐水黒板

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72721243 品番 BTY-1
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

裏面も塗装されているので水濡れに強い木製黒板。チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。

用途現場記録写真用の設置式木製黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。 付属品タオル、クレヨンチョーク白1本 幅(mm)600 寸法(mm)450×600 高さ(mm)450 表示項目工事名
注意
※普通のチョークでは書けません。木製なのでマグネットの使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする