RH11-500 カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル アールウィズエイチ 72727578

カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード72727578品番RH11-500
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml
特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)
電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。
コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。
コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。

用途
用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に
添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
注意
※注意:POEオイル使用車両専用
※注入の際にはエアコン専用の工具をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする