エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 明かり採り
引き戸手兼用明り窓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ミルキーホワイト
注文コード
72730168
品番
EA951L-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28〜40mmの扉厚までご使用頂けます。
仕様
ミルキーホワイト
材質
フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明
サイズ(mm)
150×42
適合扉厚(mm)
30〜36
ねじサイズ
M3×32