画像準備中

手動ガンノズル(流量計付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72730220 品番EA991CG-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,130
販売価格(税別)
58,300

読みやすい大きな5桁表示。表示をリセット可能。ゴム製の緩衝材が過酷な使用でも衝撃を保護します。校正係数を使用して粘度に合わせて測定精度を調整できます。調整可能な表示単位:リットル + ガロン。

適合モーターオイル(SAE 5〜50)、ギアオイル(SAE 80〜240) 材質アルミダイカスト 寸法(mm)ノズル:20×280 先端外径:10 全長(mm)約600 質量(kg)1.92 内径(Φmm)12 ねじ径接続ねじ径:G1/2” BSP 電源LR1 1.5V(付属) 使用温度(℃)-10〜50 分解能0.002(L) 流量(L/min)0〜30 測定精度(%)±0.5 測定値計測:0.0〜999999 電池寿命1日30分運転で約2年(20℃で使用の場合) 粘度(mPa・s)8〜5000 危険物の類別非危険物 繰返し精度(%)±0.3 呼び圧力(MPa)7 最低作動圧力(MPa)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする