エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの 文書保存箱
文書保存ボックス(強化タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72730247
品番
EA995BB-31B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。強化タイプ。中芯は強い強化芯を使用しているため、強度があります。
材質
ダンボールKライナー製(再生紙)
質量(kg)
耐内容物:30
色
クラフト色
質量(g)
700
規格
A3
内寸法(mm)
445(W)×310(D)×330(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
461×326×357
グリーンマーク
認定