エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの オフィス用デスク
エスコの 平机
平デスク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72730317
品番
EA954DF-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,530
販売価格(税別)
¥
72,300
バスケットに入れる
アジャスター付。コードホール付。中央引出し:ラッチ機構付。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天板:メラミン化粧板、スチール
質量(kg)
34
色
ライトグレー
取付高(mm)
幕板:床上150
耐荷重(kg)
デスク:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×700
天板厚さ(mm)
30
脚間(mm)
994
グリーンマーク
認定
注意
※【お客様組立品】