エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの オフィス用デスク
エスコの 平机
平デスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72730326
品番
EA954DF-311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスター付。コードホール付。中央引出し:ラッチ機構付。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天板:メラミン化粧板、スチール
質量(kg)
24
色
ライトグレー
取付高(mm)
幕板:床上170
耐荷重(kg)
デスク:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×700×720
天板厚さ(mm)
30
脚間(mm)
694
グリーンマーク
認定
注意
※【お客様組立品】
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72730326
EA954DF-311
72730335
EA954DF-312
平デスク
エスコ
1台
¥
68,600
税込
¥
75,460
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)