画像準備中

平デスク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72730335 品番 EA954DF-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,460
販売価格(税別)
68,600

アジャスター付。コードホール付。中央引出し:ラッチ機構付。

材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:メラミン化粧板、スチール 質量(kg)29 ライトグレー 取付高(mm)幕板:床上170 耐荷重(kg)デスク:100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×720 天板厚さ(mm)30 脚間(mm)894 グリーンマーク認定
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする