画像準備中

床面養生シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 72730457 品番 EA911BA-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,357
販売価格(税別)
4,870

厚手タイプ。建築養生用に。養生面がよく見えて安心。期間の長い現場や風のある現場に。

仕様シングル 材質ポリエチレン 幅(mm)900 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする