画像準備中

建築用ブチルゴム防水テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード72730545 品番EA944MH-15C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,728
販売価格(税別)
2,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

建築物の防水・窓枠・レジスター・胴差し回りの防水に。

用途合板目地やサイディングのジョイント部の防水や窓枠部の防水などに 仕様のり面:両面 材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.5 長さ(m)20
注意
※画像はEA944MH-15です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする