強力万能ダクトテープ[T-REX]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード72730597 品番EA944TR-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,628
販売価格(税別)
1,480

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。

材質ポリエチレン・コーティングクロス 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 グレー 長さ(m)9.1 芯径(mm)内芯:76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする