画像準備中

強力防水補修テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード72730640 品番EA944MH-22AB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,570
販売価格(税別)
8,700

トタンや屋根材・各種防水補修に。ペンキなどの上塗りが可能です。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに。

材質基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 芯径(mm)内芯:76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする