手切れ粘着テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード72730658 品番EA944NA-110B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。重ね貼りができ、文字も書けます。表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。

材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 ベージュ 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 粘着力(N/cm)5.36 巻戻し力0.97N/cm 引張強度(N/cm)42.2 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(mm/60分)0.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする