画像準備中

料理はさみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁(1本) 注文コード72730667 品番EA912HE-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

デザイン性と機能性に優れたロングヒット商品。 ドイツのIFデザイン賞、日本のグッドデサイン賞を受賞し、世界屈指のデザイン性と機能性に優れたロングヒット商品です。 樹脂で出来た大きなハンドルは疲れにくく、堅い食材でも力を入れて切りやすくできています。

材質刃:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼 ハンドル:グラスファイバー樹脂 全長(mm)205 質量(g)110 シリーズツヴィリング(ZWILLING) 刃長(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする