マキシンコー
マキシンコーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
マキシンコーの 減速機
マキシンコーの ウォーム減速機
モーター体形減速機
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72731665
品番
UB100C150B
参考基準価格(税別)
¥683,600
販売価格(税込)
¥662,200
販売価格(税別)
¥
602,000
バスケットに入れる
付属品
四角頭プラグ(エアー抜き)R1/2 1個、モーター:0.75kW 4P 200V ブレーキモーター付
減速比
1/150
種類
減速機
取付方式
脚取付
ねじれ
右ねじれ
軸の形状
出力軸中空
軸
下ウォーム形各軸水平
変速機タイプ
ウォーム減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500