横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
オウギピック3AST
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72735207
品番
NA -248
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
紙、竹、鉄
色
AST
全長(cm)
30
高さ(cm)
9〜12.3
寸法(幅W×高さH)(cm)
9.5〜11.5×9〜12.3