※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72736949
品番
CDQ2A40-75DZ-A73L3
参考基準価格(税別)
¥20,740
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
オートスイッチ用磁石付
ストローク(mm)
75
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
0.7
ボディオプション
ロッド先端めねじ
作動方式
複動片ロッド
取付ボルト
通し穴用取付ボルトなし
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜60(凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
0〜+1.0mm ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
両端タップ
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V, AC100V
オートスイッチ追記号
3
ロッド先端金具
なし