連結平台車 コンパクトドーリー 積載荷重120kg 微音ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72737798 品番PD-403-2SN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

横連結とスタッキングが可能!小型・軽量・高強度なコンパクト平台車
防水性、耐油性に優れたナイロン車輪を採用
キャスター受けは簡単に積み上げやすい形状
軽量なので力の弱い女性の方でも作業が楽々
取っ手付きで持ち運びに便利

用途荷物の運搬に。 物流機器 キャリー台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ワゴン 軽量 スチール 運搬 運送 荷受け 荷捌き 物流 キャスター付き 業務用 平台車 業務用台車 質量(kg)1.3 ブラック 積載荷重(kg)120 車輪微音ナイロン 寸法(cm)積載面:41.6×24.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×27.7×8 高さ(cm)積載面:8 滑り止め効果 車輪サイズ(cm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする