連結平台車 コンパクトドーリー 積載荷重120kg 微音エラストマー車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72737807 品番PD-403-2SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

横連結とスタッキングが可能!小型・軽量・高強度なコンパクト平台車
衝撃吸収性に優れるエラストマー車輪を採用
キャスター受けは簡単に積み上げやすい形状
軽量なので力の弱い女性の方でも作業が楽々
取っ手付きで持ち運びに便利

用途荷物の運搬に。 物流機器 キャリー台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ワゴン 軽量 スチール 運搬 運送 荷受け 荷捌き 物流 キャスター付き 業務用 平台車 業務用台車 質量(kg)1.3 ブラック 積載荷重(kg)120 車輪微音エラストマー 寸法(cm)積載面:41.6×24.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×27.7×8 高さ(cm)積載面:8 滑り止め効果 車輪サイズ(cm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72737807 PD-403-2SE 68214773 PD-403-2SE 樹脂連結ドーリー ナンシン 樹脂連結ドーリー ナンシン 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする