HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの 運搬台車
HAMACOの 折りたたみハンドル式
プレス台車折りたたみハンドル ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
350
注文コード
72737867
品番
PD-350TS
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。
キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。コンパクトに折り畳め、必要な時に広げて使えます。
耐荷重(kg)
350
荷台寸法(mm)
819×646
荷台寸法(幅)(mm)
646
床面高さ(mm)
176
荷台寸法(奥行)(mm)
819
質量(kg)
18
色
ブラック
ハンドル高さ(mm)
856
車輪径(Φmm)
125
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
用途
荷物の移動
仕様
折り畳みハンドル
材質
マット:塩ビ
ブレーキ
付き
ブレーキ有無
付き
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。