コーナー樹脂ドーリー 50Lコンテナ用 積載荷重150kg

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72737877 品番PC-50-3N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー
防水性、耐油性に優れたナイロン車輪を採用
折り畳みコンテナ50Lに対応

用途折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 50L コンテナ 運搬 材質フレーム:アルミ、キャスター:ナイロン 質量(kg)2.3 積載荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.7×39.4×10.7 高さ(cm)積載面:10.7 内寸(cm)有効:53.3×37 車輪サイズ(cm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする