用途収納に。 コンテナ 折りたたみコンテナ 折りコン オリコン コンテナボックス 折りたたみボックス 収納ボックス 収納ケース 衣類ケース 収納用品 収納 衣類収納 ストック収納 日用品 防災用品 防災グッズ ペットボトル収納 整理整頓 引っ越し クローゼット クローク 押し入れ おしゃれ オシャレ プラスチック プラスチックケース 折りたたみ スタッキング 積み重ね コンパクト フタ 蓋 コンテナ台車 コンテナ用台車 コンテナ用運搬台車 折りたたみコンテナ用キャリー 折りコン用キャリー キャリー キャリーカート 台車 運搬台車 50L用 軽量 業務用 家庭用 屋内 室内 持ち運び 運搬 備蓄 保管 物流保管用品 エラストマーキャスター アルミ製 日本製
材質【コンテナ・蓋】PP(ポリプロピレン)、【台車】フレーム:アルミ / コーナー:PP樹脂 / キャスター:エラストマー容量(L)コンテナ:50耐荷重(kg)10、台車:150寸法(cm)フタ:52.9×36.5×1.9キャスター径(Φmm)台車:75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コンテナ:53×36.6×32.5、折りたたみ時:53×36.6×6.8、台車:56×39.5×13.7開閉短辺開き内寸(cm)台車積載面:幅54×37.5