サイレントマスター 積載荷重300kg 2段タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72737999 品番 DSK-304B2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したフットブレーキ付き台車
静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用
動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)
驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)
力の弱い女性の方でも作業が楽々
たっぷり積載できる2段タイプ

用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か 材質床板:PP、ハンドル:スチール ブレーキスペシャルブレーキ 質量(kg)23.5 車輪径(Φmm)125 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 キャスターゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 下段高さ(mm)上750 下203 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)991 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×991 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×99.1 滑り止め効果 特性すべり止め付き、スペシャルブレーキ付き 荷台寸法(奥行)(mm)900 車輪サイズ(cm)12.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする