Z型パンチャーショベル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72739005 品番367
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。
柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。
頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
また穴明け加工により軽量化を図っています。

用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業 材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂 形状角形 全長(mm)1120 質量(kg)1.5 材質(柄部)鋼管 頭部長(mm)300 頭部板厚(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
雪かき・災害時等緊急時の予備
株式会社岩多屋 様 (医療・福祉・介護関連業)

災害時等、女性でも扱えるショベルを探していました。思っていたよりも軽く作業するのに躊躇することなく使えそうです。変わった形の為、従業員の興味を引き災害研修の役にも立ちました。

対象商品:
72739005
2022-01-21
用途:
排雪作業
株式会社河井の里 様 (医療・福祉・介護関連業)

非常に使いやすい。軟らかい雪は問題なく使いやすい。硬い雪(一部氷)は先端部が壊れそう。先端部に氷にも対応できるような硬度があるモノようにしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
72739005
2022-01-26
用途:
雪はね
その他業種

雪はねに使用しましたが、軽い、腰にも楽ですが硬い雪には不向きです。もう少し強度があればと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする