E625975 ラッシングベルト トラック用 レール 50mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740116 E625975 ラッシングベルト トラック用 レール 50mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740116 E625975 ラッシングベルト トラック用 レール 50mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740116 E625975 ラッシングベルト トラック用 レール 50mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740116 E625975 ラッシングベルト トラック用 レール 50mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740116

ラッシングベルト トラック用 レール 50mm 1000kg

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72740116 品番 E625975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)

端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト幅(mm)50 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)3 使用荷重(kg)1000 破断荷重(kg)2000 用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1 材質(ベルト)ポリエステル
注意
※トラックレール用のラッシングベルトに関し、取り付けの向きはメーカーによって違う場合がございますのでご確認の上お求めください。
※必ず仕様(最大使用荷重/安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重))をご確認の上ご使用下さい。
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※ラチェットバックル・プロテクターは取付済みです
※本製品で玉掛作業はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15623434
2025-12-10
用途:
自転車
株式会社拓峰物流 様 (運輸・通信業)

とても使いやすかった。また注文しようと思いました。

対象商品:
64990538
2022-12-05
用途:
トラック荷締め
運輸・通信業

荷締め機本体の作りが少し頼りない作りです。しっかりした物を買いたかったので、少しがっかりしました。コスパ悪いかも。次は少し値段の高いものを注文してみます。

1人が参考にしています
対象商品:
64990538
2023-01-24
用途:
カゴ車の固定

価格が恐ろしく安いので試しに1本購入。価格なりの品質です。ベルトがペラッペラ!
案の定、すぐ破断しました。常時二本掛けしていたので商品事故にはなりませんでしたが、
業務用には恐ろしくて使えません。
せいぜい、壁側か観音側に緩衝材の固定用か少量のコンパネ固定用位でしか使えない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする