画像準備中

特大すくい網

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72741745 品番EA340XG-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

ラバーコートネットが付いた特大ランディングネット。中・大型魚対応の610mm×640mm枠に深さ約700mmのラバーコートネットをセット。柄・枠ともにアルミ素材を使用し持ち重りを軽減。ラバーコートネットは、20mm目ポリエステルにPVCラバーをコーティング。柄は枠側にスライドさせてコンパクトに収納。

材質枠:アルミニウム・ナイロン樹脂 柄:アルミニウム・EVA 網:ポリエステル(PVC)にラバーコーティング 枠:シルバー、柄:ブルー、網:ブラック 質量(g)800 規格24号 網サイズ(mm)深さ:700 収納時寸法(mm)1,030 サイズ(mm)網部分:610×640、全長:1,650 網目(mm)約20 枠寸法(mm)610×640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする