エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 腕カバー
溶接用腕カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双(2枚)
注文コード
72742016
品番
EA353AR-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
袖口ゴム入り。袖口部分を除く全体にフォームパッド入り、手袋の上からでも使用できます。丈夫な本革を使用しています。
材質
表:牛革、裏:コットン
幅(mm)
袖:約245、袖口:約120
厚さ(mm)
約8
全長(mm)
約400
質量(g)
約248
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72742016
EA353AR-12
50668774
EA355KD-38
380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
エスコ
1個
¥
4,620
税込
¥
5,082
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)