林商事
林商事の 工業用フィルム
国産ポリエチレンフィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
厚さ(mm)
0.3
幅(mm)
50
注文コード
72742076
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
厚さ・幅・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
国産品ならではの優れた品質と高い安定性!サイズも豊富です。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
50
長さ(m)
2
厚さ(mm)
0.3
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.3
アズワン品番
62-8147-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000