アズワン
アズワンの 工業用フィルム
ポリイミドフィルム PI-A4シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
72742085
品番
PI-25μm-A4
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
材質
ポリイミド
厚さ(μm)
25
特性
透明
色
透明
アズワン品番
4-1355-01
サイズ
A4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000