エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
樹脂スリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
72743425
品番
EA426AW-54A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,827
販売価格(税別)
¥
2,570
バスケットに入れる
銅管用継手。
材質
樹脂
色
白
使用温度範囲(℃)
-20〜60
使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
JIS1号灯油(白灯油)
外径(mm)
銅管:8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材