エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの 気密・防水テープ
気密防水テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72744999
品番
EA944MJ-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
手切れ性良好。初期接着性・低温接着性・カット簡単(ハサミ不要)・耐久性・耐候性。
用途
気密防水テープ
仕様
のり面:片面
材質
基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル樹脂系
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.19
長さ(m)
20
注意
※画像はEA944MJ-112です。