エスコ
エスコの 物干金物
エスコの 物干し竿
物干し竿(伸縮型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72745288
品番
EA951FB-53A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,773
販売価格(税別)
¥
3,430
バスケットに入れる
継ぎタイプ。清潔で耐久性に優れたステンスクラッドパイプを使用。伸縮式なので、スペースに合わせて長さ調節自由自在。
材質
ステンレス巻パイプ、樹脂
寸法(mm)
1本:1100
質量(kg)
1.0
耐荷重(kg)
18
パイプ径(Φmm)
内筒:25 外筒:30
サイズ(mm)
2,110×3,000