ニシキ工業
ニシキ工業の PCアクセサリー
ニシキ工業の PC・CPUスタンド
ニシキ工業の モニタ回転台
テーブル用回転台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
回転金具:アルミ製
材質(天板)
表面材:メラミン化粧板、エッジ: 共巻 21mm厚
注文コード
72749235
品番
TAA-6033-IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
宴会用・式場用・中華料理店に適した回転台です。テーブルの上に載せてご利用下さい。
※テーブルは別売りです。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質
回転金具:アルミ製
寸法(mm)
回転金具330
色
アイボリー
材質(天板)
表面材:メラミン化粧板、エッジ: 共巻 21mm厚
径(mm)×高さ(mm)
600Φ×38
グリーン購入法
適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません