MO-17W-BL チェア ニシキ工業 72750075

MO-17W-BL チェア ニシキ工業 72750075
MO-17W-BL チェア ニシキ工業 72750075
MO-17W-BL チェア ニシキ工業 72750075

チェア

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード72750075品番MO-17W-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

会議室や事務所に適したチェアです。
連結金具付きで綺麗に並べられます。
ループ型の清潔感のあるホワイト脚です。
4脚まで重ねて収納可能です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室ブルー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×510×760座面高さ(mm)425本体質量(kg)3.9材質背・座/ PP樹脂成型品 ウレタンフォーム ビニールレザー質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×760材質(脚部)スチールパイプ(Φ12.7) 焼付塗装グリーン購入法適合スタッキング可能(4脚まで)色(背面)ホワイト
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,780/税込6,358
北海道地方数量1につき7,380/税込8,118
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする