エバープラウド
エバープラウドの トラック輸送・運送用品
エバープラウドの ラッシングベルト
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72756225
品番
P17W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ロングセラー!信頼のラッシングベルト
トラックの荷物の固定・荷崩れ防止に!
ベルト色
青
端末仕様
ワンピース/Jフック
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
7
使用荷重(kg)
625
破断荷重(kg)
2500
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェット:スチール
破断荷重(t)
カギ(3.0)、レール(2.5)