エバープラウド
エバープラウドの トラック輸送・運送用品
エバープラウドの ラッシングベルト
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72756243
品番
P17K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ロングセラー!信頼のラッシングベルト
トラックの荷物の固定・荷崩れ防止に!
ベルト色
青
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
7
使用荷重(kg)
750
破断荷重(kg)
3000
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェット:スチール
破断荷重(t)
3