エバープラウド
エバープラウドの トラック輸送・運送用品
エバープラウドの ラッシングベルト
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72756268
品番
P15R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ロングセラー!信頼のラッシングベルト
トラックの荷物の固定・荷崩れ防止に!
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラッシングベルト トラックレール用
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェット:スチール
破断荷重(t)
2.5